{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksstandard; DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SDJCR/L 2020X11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 265132 20 | |
EAN/GTIN | 4067263135517 | |
Producentnummer | 265132 20 |