{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 50 mm | |
Indv. drejedybde op til | 10×D | |
Svingning | Dæmpet | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 668 mm | |
Midterforskydning H, basisenhed | 5 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 215,9 mm | |
Anbefalet spændelængde | 200 mm | |
Montageskrue | 269025 1 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264922 DM/50 | |
Producentnummer | 090-40DMX55010 |