{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 110304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261454 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819505 | |
Producentnummer | 261454 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VC.T 110304 HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager
Fra
1
stk.
133,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
111,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
840 styk på lager
Fra
1
stk.
135,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
512 styk på lager
80,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.152 styk på lager
80,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
80,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
Fra
1
stk.
135,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spånbryder | VM | SM | MM | M | PM | VM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | M | P | M | M | P | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |