• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Multi-volt hurtigoplader GAL 18V-40

Art.-nr.: 2607226252
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
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607226252
EAN/GTIN 3165140987677
Producentnummer 2607226252

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multivolt-hurtigopladeren muliggør hurtig opladning
  • Et luftkølesystem cirkulerer frisk luft gennem batteriet for at holde temperaturen mellem 0 og 45 °C
  • Dette reducerer opladningstiden betydeligt og øger batteriets levetid
  • Opladens asymptotiske opladningsalgoritme muliggør hurtige opladningstider

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 140 mm
  • Højde-dimension: 95 mm
  • Dimension længde: 250 mm
  • Bruttovægt: 0,6 kg
  • Indgangsspænding(er) V: 230
  • Indgangsspænding, til V: 230
  • Opladningsstrøm A: 4.0
  • Beskrivelse af ydeevne: Hurtig opladningstid
  • Nettovægt: 0,6 kg
  • Specifik RTB1: Et luftkølesystem cirkulerer frisk luft gennem batteriet: reducerer opladningstiden betydeligt og forlænger levetiden
  • Specifik RTB2: Opladerens asymptotiske opladningsalgoritme giver hurtige opladningstider.
  • Volumen: 3,325 dm3
  • Fordel HL (kort): Hurtig opladningstid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven