• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Adapter til indvendig udsugning, til GAS 15 L

Art.-nr.: 2607002632
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Produkttype Rørreduktion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607002632
EAN/GTIN 3165140605755
Producentnummer 2607002632
L-nummer L00590 2180

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slangemuffen forbinder støvsugerslanger med elværktøj
  • Geregnet til: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 140 mm
  • Højde-dimension: 60 mm
  • Dimension længde: 260 mm
  • Bruttovægt: 0,08 kg
  • Diameter mm: 35
  • Nettovægt: 0,08 kg
  • Volumen: 2,184 dm3
  • Fordel HL (kort): Slangemuffen forbinder støvsugerslanger med Bosch elværktøj.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven