{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Spændehøjde L2 | 9 mm; 11 mm | |
Halsbredde L4 | 8 mm; 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm; 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260390 SET07 | |
EAN/GTIN | 4062406386191 | |
Producentnummer | 260390 SET07 |