{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A0608H SCLCR06; A0810J SCLCR06; A1012K SCLCR06 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm | |
Midterforskydning L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm | |
Spændehøjde L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Halsbredde L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm | |
Samlet længde L | 100 mm; 110 mm; 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260390 SET06 | |
EAN/GTIN | 4062406386207 | |
Producentnummer | 260390 SET06 |