{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260150 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817198 | |
Producentnummer | 260150 HB7120-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CC.T 09T304 HB7120-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
771 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.718 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Spånbryder | VM | SM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |