VNGA 160404, PT600M, Anvendelsesområde: GG

Art.-nr.: 255856 GG
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde GG
ISO-kode, vendeskærsplatte VNGA 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt.
Fasning T02025
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 550 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255856 GG
EAN/GTIN 4960664546664
Producentnummer TCV08002
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

GG (G)
K
550
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven