{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7035-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | SS | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251962 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197875013 | |
Producentnummer | 251962 HB7035-1 |