• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/16

Art.-nr.: 251714 DM/16

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Højre
System DM
Indvendig køling ja
ISO-kode vendeskærsplatte DVUNR/L
passende vendeskærsplatter VNMG 1604..
Passende basisenhed 264910 - 264922
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 29 mm
Samlet længde L 35 mm
Underlægsplade 259033 5
Skrue til underlagsplatte 259027 3
Klo, skrue , O-ring 259036 7
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251714 DM/16
Producentnummer 090-50681DM1693

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til vibrationsdæmpende basisenheder.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. 10×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven