• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm

Art.-nr.: 251107 32/19
Rabat
972,21 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 19 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PSBNR/L 3232P19
passende vendeskærsplatter SN.. 1906..
Funktionsbredde L4 27 mm
Hovedlængde L1 39 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 38
Knæled 259015 13
Knæledsskrue 259018 13
Fjedersæt 259044 7
Fjederstiftsæt 259047 5
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251107 32/19
EAN/GTIN 4045197862013
Producentnummer 251107 32/19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven