{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160616 | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250338 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764089 | |
Producentnummer | 250338 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
Fra
1
stk.
149,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
124,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
|
|
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Type | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Spånbryder | SG | VG | GG | VG |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,32 mm/o - 0,8 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o |
Primær anvendelse | P | M | K | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 60 m/min - 220 m/min |