CNMG 120408 IC6025

Art.-nr.: 250271 IC6025
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
444 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,85 mm
Type IC6025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder M3M
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,17 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse CNMG 120408-M3M IC6025
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250271 IC6025
EAN/GTIN 7291075305616
Producentnummer 5510174

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven