CNMG 120408 IC6015

Art.-nr.: 250271 IC6015
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,85 mm
Type IC6015
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder M3M
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,17 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse CNMG 120408-M3M IC6015
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250271 IC6015
EAN/GTIN 7291075305678
Producentnummer 5510240

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven