{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA315 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | KG | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250212 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798476 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Type: CA315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
Fra
1
stk.
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
795 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | CA315 | HB7210-1 |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o |
Primær anvendelse | K | K |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |