• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HFFR 130-5T38 Klingeholder til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2500366
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500366
EAN/GTIN 7291075032475
Producentnummer 2500366
L-nummer L23920 2319

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 38 mm, skærebredde (CW) 5 mm, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 180 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 130 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven