• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HFHR 20-75-3T25 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 25 mm

Art.-nr.: 2500235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500235
EAN/GTIN 7291075032758
Producentnummer 2500235
L-nummer L23920 2199

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 100 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven