{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6 mm | |
Standardgevind | M8 | |
Indvendig køling | ja | |
Til stigninger indtil | 1,25 mm | |
Skaft-⌀d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
s | 0,65 mm | |
passende klemholder nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 240200 6/M8 | |
EAN/GTIN | 4047109072558 | |
Producentnummer | H54 62150.1282 |