• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® UniTurn® stikstål, højre, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin / stikbredde w: 5/2mm

Art.-nr.: 240158 5/2
Kopier
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 25. maj 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Ikke tilgængelig

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til boringer fra ⌀ Dmin 5 mm
Stikbredde W 2 mm
Nyttelængde 20 mm
Indvendig køling ja
Skaft-⌀d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Maks. stikdybde tmaks 1 mm
passende klemholder nr. 240100 12/8; 16/8
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 240158 5/2
Kopier
EAN/GTIN 4047109071803
Kopier
Producentnummer H52 52200.2082
Kopier
Producent Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
145
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
145
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
130
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
80
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
70
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
65
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
55
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
55
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
40
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
40
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
25
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
45
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale = BK 82.
Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven