{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 32 mm | |
Belægning | TiN | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Indvendig køling | ja | |
til holder nr. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Skærlængde l1 | 6 mm | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 1,2 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239826 32 | |
EAN/GTIN | 4047109236301 | |
Producentnummer | 75J.71.32H7N |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG3000 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3248,16 DKK
1.460,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Hovedlængde L | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Nominel ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skærlængde l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning |