{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 22 mm | |
Belægning | TiN | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Indvendig køling | ja | |
til holder nr. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Skærlængde l1 | 6 mm | |
Hovedlængde L | 20 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,8 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239826 22 | |
EAN/GTIN | 4047109229280 | |
Producentnummer | 75J.71.22H7N |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG3000 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2808,61 DKK
1.199,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 |
Boretolerance | H7 | H7 | H7 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Hovedlængde L | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Skærlængde l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul |
Produkttype | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning |