{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område Dmin-Dmaks | 83 mm - 124 mm | |
Udførelse | lang | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Skrå forboring; Tværboring; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Kravelængde L2 | 16,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 155 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 80 mm | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 236682 83-124 | |
EAN/GTIN | 4047109262096 | |
Producentnummer | G01 73122 |