• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

KOMET® basisenhed, 6×D, ⌀ DC: 55mm

Art.-nr.: 236652 55
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Boredybde for vendeplattebor op til: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 55
Boredybde for vendeplattebor op til 6×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Passer til borekrone 55 mm - 64 mm
Nyttelængde L1 370 mm
Basisenheds-⌀ d1 53,5 mm
Samlet længde Li alt 435 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 80 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236652 55
EAN/GTIN 4047109095953
Producentnummer V47 40551
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Processikker op til 6×D.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • Skaftudførelse ABS.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven