• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SOGX 070306, HB6530, Type: ST1400

Art.-nr.: 234054 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    129,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 070306
Serie Power Drill
Type ST1400
Type HB6530
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,08 - 0,14 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234054 ST1400
EAN/GTIN 4045197697738
Producentnummer 234054 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven