ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats HCP-IQ k7 29,5 mm

Art.-nr.: 231745 29,5
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 137

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 29,5 mm
Type IC908
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 137 grader
til basiselement størrelse 29
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,4 mm/o
Iscar-artikelbetegnelse HCP 295-IQ IC908
Antal skift/skær 2
Belægning TiAlN
Geometri HCP-IQ
Producentbetegnelse HCP 295-IQ IC908
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231745 29,5
EAN/GTIN 7291075332926
Producentnummer 3302273

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skæreforsats til præcis positionering og stabil opspænding. Vinklede radiale anslagsflader for en betydelig forøgelse af klemmekraften på grund af de skærekræfter, der virker under bearbejdningen. Til produktiv borebearbejdning med høje tilspændingshastigheder.
HCP-IQ
Hovedanvendelsesområde ISO P og ISO K. Bedst mulig centreringsevne, bearbejdning af krumme overflader. Må ikke anvendes i duktile materialer.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D. Lav kun pilotboringer med skæreforsatser af samme type – især ved forsatserne FCP og QCP-2M. Følg anvendelsesanvisningerne for grundelementet. Skærtolerance for forsatserne: k7 (positiv tolerance for skærdiameter).
Betegnelseskonvention: [type] [⌀ DC]-[tilføjelse] [skæremateriale]
Eksempler:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven