{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 137 grader | |
til basiselement størrelse | 28 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | HCP 285-IQ IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | HCP-IQ | |
Producentbetegnelse | HCP 285-IQ IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231745 28,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333015 | |
Producentnummer | 3311081 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats HCP-IQ k7 28,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.919,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.241,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.241,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 137 grader | 135 grader | 135 grader |
til basiselement størrelse | 28 | 28 | 28 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |