{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 136 grader | |
til basiselement størrelse | 26 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | HCP 265-IQ IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | HCP-IQ | |
Producentbetegnelse | HCP 265-IQ IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231745 26,5 | |
EAN/GTIN | 7291075332889 | |
Producentnummer | 3300063 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats HCP-IQ k7 26,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.768,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.185,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM | HM |
Type | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Spidsvinkel | 136 grader | 132 grader | 160 grader |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |