{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 136 grader | |
til basiselement størrelse | 20 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | HCP 205-IQ IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | HCP-IQ | |
Producentbetegnelse | HCP 205-IQ IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231745 20,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333527 | |
Producentnummer | 5567356 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats HCP-IQ k7 20,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.471,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
921,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 20,5 mm | 20,5 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spidsvinkel | 136 grader | 160 grader |
til basiselement størrelse | 20 | 20 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |