{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 115-092-16A-8D | |
Skaftudførelse | ISO 9766 | |
Spånnotlængde Lc | 93,76 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 115-092-16A-8D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231715 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291902 | |
Producentnummer | 3203196 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 11,5
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.753,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Skaftlængde Ls | 48 mm | 48 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |