• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PCHL 25-24-5 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til platter med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302956
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302956
EAN/GTIN 7291075172164
Producentnummer 2302956
L-nummer L23920 1571

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde maks. (CWX) 5,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3,21 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,21 mm
  • Hovedlængde (LH) 21,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven