• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TGTR 12.7-2JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302398
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302398
EAN/GTIN 7291075301922
Producentnummer 2302398
L-nummer L23920 3120

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,1″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,071″
  • Total højde (OAH): 0,8″
  • Total længde (OAL): 3,94″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.068″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.071″
  • Hovedlængde (venstre): 0.73″
  • Totalhøjde (OAH): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 3.94″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.94″

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven