• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PCHR 19-34 Værktøjsholder til udfræsning, notning og afstikning til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302158
EAN/GTIN 7291075287172
Producentnummer 2302158
L-nummer L23920 3251

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,394″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 0,157″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,059″
  • Samlet længde (OAL): 5″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.059″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven