• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TGFS 5-17-2 Klingeholder med TAG-skæreindsats til multispindel-fræsere. Erstatter HSS-sværd og loddede værktøjer.

Art.-nr.: 2301915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301915
EAN/GTIN 7291075223514
Producentnummer 2301915
L-nummer L23920 1942

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet højde (OAH) 18,9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 18,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven