Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 59 mm, skærekantdiameter (DC) 200 mm, antal skær (CICT) 14, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,51 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 5,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 14
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 59 mm
- Skærediameter (DC) 200 mm
- Antal skærende organer (CICT) 14
- Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
- Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
- Navdiameter (DHUB) 80 mm
- Navtykkelse (THUB) 5,2 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) GSFN 6C
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 14
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 400 Rev/min.