• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SGSF 160-6-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301018
EAN/GTIN 7291075070200
Producentnummer 2301018
L-nummer L24130 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 39 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,51 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 5,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 5,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) GSFN 6C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 500 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven