• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SGTFR 3225-6 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300875
EAN/GTIN 7291075071337
Producentnummer 2300875
L-nummer L23920 677

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,51 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 80 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven