• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SGTFL 16-3 SELF-GRIP, integreret skaftværktøj til afstikning og notning

Art.-nr.: 2300794
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300794
EAN/GTIN 7291075094121
Producentnummer 2300794
L-nummer L23920 698

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af Indexable holdere, skærebredde maksimum (CWX) 0,139 tommer, skærebredde minimum (CWN) 0,106 tommer, samlet længde (OAL) 4-1/2 tommer

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB): 0,094″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,139″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,106″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Skafthøjde (H): 5/8″
  • Skaftbredde (B): 5/8″
  • Emneskillingsdiameter maks. (CUTDIA): 1,38″

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven