• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Pallevogn

Art.-nr.: 22801
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22801
EAN/GTIN 4017976228013
Producentnummer 22801
L-nummer L90080 268

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Standardhjul til mellemstore belastninger. Støjsvag drift.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 329
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven