{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 88 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 21 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227105 25/7 | |
EAN/GTIN | 4960664472703 | |
Producentnummer | THN63275 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECX, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.349,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.196,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Samlet længde Li alt | 88 mm | 90 mm | 115 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |