• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skivefræser med krave Bredde ap = 14 mm, ⌀ D: 125mm

Art.-nr.: 218568 125
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
effektivt skærantal Zeff 4
Antal vendeskærsplatter 12
Skaftudførelse med boring
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. indskæringsdybde ae maks 23,7 mm
Krave-⌀ d1 70 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter SNHX
ISO-kode, vendeskærsplatte SN.. 1205
Vendeplatteskruesæt 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218568 125
EAN/GTIN 4045197530608
Producentnummer 218568 125

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Advarsel:

For at opnå en plan notbund skal der anvendes neutrale, venstre og højre vendeskærsplatter, hvor den neutrale plade monteres på den midterste række platteholdere.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP15.
Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven