{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominelt mål, ringstyrke | 2,15 mm | |
Type | HB7720 | |
Notbredde W −0,03 | 2,23 mm | |
Dybde t | 1,75 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Udvendig ⌀ D | 23 mm | |
Tykkelse E | 4 mm | |
Type | 01 | |
Antal skær Z | 3 | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217462 2,15 | |
EAN/GTIN | 4045197217370 | |
Producentnummer | 217462 2,15 |