{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | ST1400 | |
Type | HB4015 | |
Skæremateriale | HM | |
Radius Wiper aksial | 20 mm | |
Radius Wiper radial | 40 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,1 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiN | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212784 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103194 | |
Producentnummer | 212784 ST1400 |