{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | ALU | |
Type | HU7810 | |
Skæremateriale | HM | |
Radius Wiper aksial | 16 mm | |
Radius Wiper radial | 32 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,16 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Hjørneradius | 1 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212772 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103156 | |
Producentnummer | 212772 ALU |