{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212130 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750211 | |
Producentnummer | 212130 52/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopifræser 7° positiv, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 52/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.868,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | RD.. 1003 | RD.. 12T3 | RD.. 12T3 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |