{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 47 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212115 20 | |
EAN/GTIN | 4045197746740 | |
Producentnummer | 212115 20 |