{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 7 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208111 10 | |
EAN/GTIN | 4045197199737 | |
Producentnummer | 208111 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
341,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
341,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
341,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
345,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 60 grader | 60 grader | 45 grader | 60 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Samlet længde L | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fasefræsning | 45 grader | 45 grader | 30 grader | 30 grader | 45 grader | 30 grader |