{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 0,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 1 mm | |
Radius R | 0,4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 1,6 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,1 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,005 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207372 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197600318 | |
Producentnummer | 207372 0,8 |