{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203612 8 | |
EAN/GTIN | 4045197964106 | |
Producentnummer | 203612 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
368,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
710,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | grøn |
Samlet længde L | 90 mm | 74 mm | 74 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm | 0,063 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |