{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 80 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203612 20 | |
EAN/GTIN | 4045197964144 | |
Producentnummer | 203612 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
3.325,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
2.234,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,122 mm | 0,107 mm |
Antal tænder Z | 8 | 7 | 6 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |